一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト) タイプ耐環境形(基準形) 注文コード66523153 品番WLCA12-140-N5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど433種類から選べます 他の種類を見る
電圧- タイプ耐環境形(基準形) 保護構造IP67 アクチュエータの種類可変ローラ・レバー(R25〜89mm) 仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト) 質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合) ケーブル長(m)5 端子形状ケーブル 直出しタイプ 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)50/60 コネクタ形状- 取付面(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 定格使用電流(A)- 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) 感電保護クラス- 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 表示灯表示灯なし 配線方式表示灯なし(ランプ) アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 耐環境性標準形 動作までの動きPT15±5° 内蔵スイッチ高密閉形 コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 モールドタイプコンジット口、カバー部、カバー取りつけねじをモールド(カバー取りはずし不可) 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする