タイプ耐環境形(基準形)
アクチュエータの種類可変ローラレバー
スイッチ1a1b接触形式
動作までの動きPT25±5°
仕様-
質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合)
保護構造IP67
ケーブル長(m)-
端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)-
定格周波数(Hz)50/60
コネクタ形状-
端子ねじ-
レバーの種類-
使用電源-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40〜40(ただし氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
応差の距離参考値:MD(最大):16°
動作表示灯無
定格使用電流(A)-
機械的耐久性1500万回以上
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラスClassT
突入電流(A)-
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
配線方式表示灯なし(ランプ)
動作に必要な力(OF)(N)最大13.34
アース端子-
許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)-
耐環境性耐寒形
ヘッド仕様-
内蔵スイッチ一般形
動作後の動き(OT)最小60°
コンジット口サイズ-
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
配線箇所-