画像準備中

オーブンレンジ (ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524231 品番NE-FS3D-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1.よく使う機能だけを搭載。直感的に使える操作性。2.庫内ひろびろ、大きなお皿、お弁当も入る。3.手動のあたためをワンボタンで時短できるお急ぎあたため「スピード機能※1」※1手動レンジ500W/600W、30秒〜10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮(★1)パナソニック比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

仕様●環境自己主張マーク:電源ユニット、電源コード●電気用品安全法(本体):なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする