曜日別特売
WLCA2-2N55-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 66524754

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

(16件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個仕様-タイプ一般形(基準形)形状汎用タテ型注文コード66524754品番WLCA2-2N55-N
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

タイプ一般形(基準形)形状汎用タテ型スイッチ密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式コネクタ形状-アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)仕様-質量(g)約255(形WLCA2-Nの場合)保護構造IP67端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)定格絶縁電圧(V)-通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M3.5使用電源-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)負荷接続一般負荷/微小負荷共用使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)環境対応標準タイプロッド径(Φmm)-動作表示灯表示灯なし定格使用電流(A)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)*ねじ締め端子(動作表示灯なし)感電保護クラス-突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30戻りの力(N)参考値 RF(最小)1.18ヘッド仕様-動作までの動きPT最大20°動作後の動き(OT)最小70°応差の動き(MD)(参考値最大)10°コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000スイッチ動作までの動き(最大) (°)-スイッチ動作後の動き(最小)(°)-レバー反転までの動き(°)-使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mmレバー反転に必要な力(最大)(N)-配線箇所-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 機械のメインテナンス時
農・林・水産業

畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。

対象商品 : 00084823
2024-08-31
用途: 製材機械のメンテナンス
シモダ機械サービス業

発注してから、すぐに届けて貰ったので、大変助かりました。

対象商品 : 66530013
2024-01-31
用途: 堆肥処理施設で使用

牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。

対象商品 : 66530196
2022-12-13
用途: ライン作業の切り替えスイッチとして
製造業

毎日千回以上作動する部品として使用していますが、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 00084875
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。

対象商品 : 00084866
2020-08-06
用途: 開閉時の安全確認
トレンドサイン株式会社製造業

取り替えに少し手間がいるが30分程度で交換できた。

対象商品 : 00084832
2019-07-30
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

従来型でしたので、交換は問題なくスムーズに行えました。

対象商品 : 66527414
2019-04-02
用途: 機械回路に使用します。

今まで使用しており、4年間壊れませんでした。
十分に持つ製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする