木製キーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類正方形型 注文コード66525545 品番118763
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る

自然のぬくもりが魅力木の風合いを楽しめるキーホルダー
シンプルで上品な木製キーホルダーです。天然素材ならではのあたたかみがあり、男女問わず使いやすいデザインです。無地なので名入れや焼き印、ペイントなど自由にアレンジできます。イベントやハンドメイド作品、ワークショップの素材としておすすめです
材質:ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金 寸法(mm)本体:約38×38×7、キーリング:約Φ33 種類正方形型 形態1個梱包:袋入り
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする