2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧(V)同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 注文コード66525612 品番WLCA2-LDS-DGJS-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は耐電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 アクチュエータの種類ローラ・レバー形(高精度タイプ) 通電電流(A)- 動作表示灯LED(AC/DC10〜115V) 動作までの動きPT15±5° 動作後の動き(OT)最小70° 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)48(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格- 環境対応- 応差の距離参考値:MD (最大):12° 使用周囲湿度35〜95%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性75万回以上 感電保護クラスClass V 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大13.34 アース端子- 戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.18 ヘッド仕様- 内蔵スイッチ一般形 コンジット口サイズ- 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 条件付短絡電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする