モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
注文コード
66525628
品番
WLCA2-LDS-DTGJS-N
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
耐電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
スイッチ
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形(高精度タイプ)
通電電流(A)
-
動作表示灯
LED(AC/DC10〜115V)
動作までの動きPT
15±5°
動作後の動き(OT)
最小70°
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)48(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
-
環境対応
-
応差の距離
参考値:MD (最大):12°
使用周囲湿度
35〜95%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class V
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大13.34
アース端子
-
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):1.18
ヘッド仕様
-
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
条件付短絡電流(A)
-
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
5,498
〜
¥
4,998
〜
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
触覚センサー
スタジオミュウ
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
5,168
¥
4,698
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,048
〜
¥
5,498
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
2,748
〜
¥
2,498
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
¥
3,598
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
電流センサ
甲神電機
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
電流センサ
甲神電機
税込
¥
19,778
¥
17,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
13,178
¥
11,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
94,578
¥
85,980
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
8,798
〜
¥
7,998
〜
(2)
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形 omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品