曜日別特売
WLCA32-043-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 66526048

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ一般形注文コード66526048品番WLCA32-043-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
タイプ一般形アクチュエータの種類フォーク・レバー・ロック形Cスイッチ-動作までの動きPT-仕様-質量(g)-保護構造-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-通電電流(A)-定格周波数(Hz)-コネクタ形状-端子ねじ-レバーの種類-使用電源-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-応差の距離-動作表示灯表示灯なし定格使用電流(A)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-配線方式-動作に必要な力(OF)(N)-アース端子-許容動作頻度(回/分)-戻りの力(N)-耐環境性標準形ヘッド仕様-内蔵スイッチ-動作後の動き(OT)-コンジット口サイズ-耐電圧(V/min)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする