アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
スティックしゃぼん アヒルBOXセット 24個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
66526199
品番
11844
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
かわいいアヒルのシャボン玉!
仕様
●商品サイズ140×38×Φ25mm●セット内容:本体×24●重量:1265g●材質:PP、PET●包装形態ディスプレイセット
アズワン品番
65-8992-94
適合年齢(歳)
3