備考都度納期確認
タイプ-
形状-
スイッチ-
コネクタ形状ねじ式(M12)
アクチュエータの種類-
仕様-
質量(g)-
保護構造-
端子形状直出しコネクタタイプ
耐電圧-
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)-
定格周波数(Hz)-
端子ねじ-
使用電源DC
絶縁抵抗(MΩ)-
負荷接続-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
環境対応-
ロッド径(Φmm)-
動作表示灯-
定格使用電流(A)-
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
突入電流(A)-
短絡保護装置-
定格密閉熱電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
アース端子-
許容動作頻度(回/分)-
戻りの力(N)-
ヘッド仕様-
動作までの動きPT-
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
コンジット口サイズ-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
スイッチ動作までの動き(最大) (°)-
スイッチ動作後の動き(最小)(°)-
レバー反転までの動き(°)-
使用周囲湿度(%RH)-
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)-
振動(誤動作)Hz-
レバー反転に必要な力(最大)(N)-
配線箇所NC+NO