タイプ一般形(基準形)
形状-
スイッチ高密閉内蔵スイッチ
コネクタ形状ねじ式(M12)
アクチュエータの種類シール・トップローラ・プランジャ
仕様●コネクタピンNo:NO:34
質量(g)約255(形WLCA2-Nの場合)
保護構造IP67
端子形状直出しコネクタタイプ
耐電圧-
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)-
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ-
使用電源AC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
負荷接続一般負荷/微小負荷共用
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
環境対応標準タイプ
ロッド径(Φmm)-
動作表示灯LED(AC/DC10〜115V)
定格使用電流(A)-
機械的耐久性1500万回以上
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性-
感電保護クラス-
突入電流(A)-
短絡保護装置-
定格密閉熱電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
アース端子なし
許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)-
ヘッド仕様-
動作までの動きPTMAX1.7mm
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
コンジット口サイズG1/2
耐電圧(V/min)各端子とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
スイッチ動作までの動き(最大) (°)-
スイッチ動作後の動き(最小)(°)-
レバー反転までの動き(°)-
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
レバー反転に必要な力(最大)(N)-
配線箇所NOのみ