- ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック 66528220

ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6本)注文コード66528220品番-
参考基準価格(税別)¥22,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-05危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする