ハーティング
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66528798
品番
19431240547
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7097
アズワン品番
65-7483-72