※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30
注文コード
66529165
品番
ARG30-N02G3-1NZ
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、ノンリリーフ:(N) ノンリリーフタイプ、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
30
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
圧力計取付角度
(G3) 180°