WLNJ-139-N5M 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン) 66529365

一般リミット(新) WL-N

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
タイプ
耐環境形(基準形)
注文コード
66529365
品番
WLNJ-139-N5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧
-
タイプ
耐環境形(基準形)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド(コイル・スプリング)
ケーブル長(m)
5
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)
約250(形WLCL-TH-Nの場合)
端子形状
ケーブル 直出しタイプ
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
-
取付面(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラス
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
表示灯
表示灯なし
配線方式
表示灯なし(ランプ)
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
動作までの動きPT
20±10mm
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)
-
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
モールドタイプ
コンジット口、カバー部をモールド(カバー取りはずし不可)
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
-
振動(誤動作)Hz
-
配線箇所
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする