電圧-
タイプ耐環境形(基準形)
保護構造IP67
アクチュエータの種類フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド)
仕様●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合)
ケーブル長(m)2
端子形状ケーブル 直出しタイプ
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)50/60
コネクタ形状-
取付面(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)-
機械的耐久性1500万回以上
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラス-
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
表示灯表示灯なし
配線方式表示灯なし(ランプ)
アース端子なし
許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30
耐環境性標準形
動作までの動きPT40±20mm
内蔵スイッチ一般形
コンジット口サイズG1/2
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
モールドタイプコンジット口、カバー部をモールド(カバー取りはずし不可)
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)-
振動(誤動作)Hz-
配線箇所-