曜日別特売
ARG30-03BG1-1-B ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66530206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータARG30-03BG1-1-B

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズなど122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
注文コード
66530206
品番
ARG30-03BG1-1-B
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
圧力計取付角度
(G1) 0°
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(B) ブラケット付 (セットナット付属)、オプション2:-、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、排気方法:(-) リリーフタイプ、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:-
排気機構
(-) リリーフタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする