※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
ARG30-03G1-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
注文コード
66530233
品番
ARG30-03G1-B
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
圧力計取付角度
(G1) 0°
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、排気方法:(-) リリーフタイプ、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:-、オーダーメイド仕様:(-) なし
排気機構
(-) リリーフタイプ