備考都度納期確認
アクチュエータの種類可変ロックレバー
質量(g)-
タイプ基準形
保護構造-
スイッチ-
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)-
定格周波数(Hz)-
端子ねじ-
ランプ-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
電気定格-
環境対応-
応差の距離-
使用周囲湿度-
動作表示灯LED
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
突入電流(A)-
短絡保護装置-
開閉時逆起電圧-
定格密閉熱電流-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
アース端子-
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
動作後の動き(OT)-
コンジット口サイズ-
耐電圧(V)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
条件付短絡電流(A)-