タイプ耐環境形
アクチュエータの種類ローラレバー形
スイッチ-
動作までの動きPT15±5°
仕様-
質量(g)-
保護構造-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)-
定格周波数(Hz)-
コネクタ形状-
端子ねじ-
レバーの種類-
使用電源-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
応差の距離-
動作表示灯表示灯なし
定格使用電流(A)-
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
突入電流(A)-
短絡保護装置-
定格密閉熱電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
配線方式-
動作に必要な力(OF)(N)-
アース端子-
許容動作頻度(回/分)-
戻りの力(N)-
耐環境性耐食形
ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能
内蔵スイッチ-
動作後の動き(OT)-
コンジット口サイズ-
耐電圧(V/min)-
耐電圧(V)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
配線箇所-