ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
一般リミット(新) WL-N
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
仕様
-
タイプ
-
注文コード
66530677
品番
WLSD21-TC-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧
-
タイプ
-
保護構造
-
アクチュエータの種類
-
ケーブル長(m)
-
仕様
-
質量(g)
-
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
コネクタ形状
-
取付面(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
-
許容操作速度
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
表示灯
-
配線方式
-
アース端子
-
許容動作頻度(回/分)
-
耐環境性
-
動作までの動きPT
-
内蔵スイッチ
-
コンジット口サイズ
-
耐電圧(V/min)
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
-
振動(誤動作)Hz
-
配線箇所
-
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
スピードスイッチ駆動ローラ形
マツシマ メジャテック
税込
¥
241,780
¥
219,800
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型
azbil(旧:山武)
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ
omron(オムロン)
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
富士電機機器制御 リミットスイッチ
富士電機機器制御
税込
¥
6,598
¥
5,998
バスケットへ
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)
税込
¥
46,178
¥
41,980
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
1,208
¥
1,098
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
868
¥
789
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
アクティバル用補助スイッチ
azbil(旧:山武)
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)
税込
¥
43,978
¥
39,980
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)
税込
¥
47,278
¥
42,980
バスケットへ
2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,558
¥
59,598
バスケットへ
2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
97,878
¥
88,980
バスケットへ
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
関連キーワード
wlca-n
オムロン リミットスイッチ
wlsd21-n
オムロン スイッチ
シェアする
マイページ