タイプM8タイプ
極数3
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)0.2
使用温度範囲(℃)-25〜+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
固定方法M8タイプ
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
ケーブル標準ケーブル
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
ケーブル引出方向M8 ねじ固定タイプ ストレート(ソケット)/M12 スマートクリック ストレート(プラグ)
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
結線1茶 3青 4黒
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)