種別DC用
形状かん合部:DC用
タイプケーブル付コネクタ、ソケット片側コネクタ
定格電圧(V)DC250
極数4
定格電流(A)3
ケーブル長(m)5
コネクタ片側コネクタ
使用温度範囲(℃)-25〜+70
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ポリエステル系エラストマ
ケーブル耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル
材質(Oリング)ゴム
材質(取付金具)(爪)SUS
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合)
ケーブル引出方向ストレート(Φ4.7)
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
結線(1)茶、(2)白、(3)青、(4)黒
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1〜0.25
金メッキ(μm)0.4
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
挿抜耐久(回)50以上