omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
返品不可
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル
Φ6.3、AWG23(0.25mm
2
)、構成:0.08mm/60本
注文コード
66532786
品番
XS5F-D821-JH0-R
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
コネクタ
ソケット片側コネクタ
ケーブル
Φ6.3、AWG23(0.25mm
2
)、構成:0.08mm/60本
ケーブル長(m)
10
ケーブル引出方向
ストレート
芯数
8