omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533294
品番
XS5W-T421-EM2-SS
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
極数
4
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
ケーブル長(m)
3
ケーブル
シールド強化ケーブル
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4