omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533328
品番
XS5W-T421-EMD-KR
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
コネクタ形状
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
極数
4
ケーブル
耐屈曲ロボットケーブル
ケーブル長(m)
3
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4