omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
極数
20P
端子間ピッチ(mm)
5
注文コード
66533967
品番
XW2R-E20GD-T
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20P
コネクタ
MIL(形XG4A)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
プラグ:オス
接続
マイナススクリュータイプ