コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
極数
コネクタ
取付方式
結線方式
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533967XW2R-E20GD-T--20PMIL(形XG4A)DINレールネジ5
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534037XW2R-E34GD-T--34PMIL(形XG4A)DINレールネジ5
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534046XW2R-E40FD-T都度納期確認-40PFCNDINレールネジ5
5,050
4,798
5,278(税込)
113日以内出荷
返品不可
66534055XW2R-E40GD-T--40PMIL(形XG4A)DINレールネジ5
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534064XW2R-E50GD-T都度納期確認-50PMIL(形XG4A)DINレールネジ5
6,600
5,998
6,598(税込)
103日以内出荷
返品不可
66534073XW2R-E60GD-T都度納期確認-60PMIL(形XG4A)DINレールネジ5
8,200
6,998
7,698(税込)
108日以内出荷
返品不可
55991153XW2R-J20G-T-----プラススクリュータイプ-
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534107XW2R-J20GD-T--20PMIL(形XG4A)DINレールネジ7
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
55991162XW2R-J34G-T-----プラススクリュータイプ-
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534186XW2R-J34GD-T--34PMIL(形XG4A)DINレールネジ7
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55991171XW2R-J40G-T-----プラススクリュータイプ-
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534195XW2R-J40FD-T都度納期確認-40PFCNDINレールネジ7
5,050
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
55991187XW2R-J50G-T-----プラススクリュータイプ-
6,600
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534213XW2R-J40GD-T--40PMIL(形XG4A)DINレールネジ7
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
55991196XW2R-J60G-T都度納期確認----プラススクリュータイプ-
8,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534222XW2R-J50GD-T--50PMIL(形XG4A)DINレールネジ7
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
66534238XW2R-J60GD-T都度納期確認-60PMIL(形XG4A)DINレールネジ7
8,200
6,998
7,698(税込)
66日以内出荷
返品不可
66534256XW2R-N08GD-COM都度納期確認--MIL(形XG4A)DINレールe-CON/MIL-
3,000
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
55991101XW2R-E20G-T-----マイナススクリュータイプ-
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991117XW2R-E34G-T-----マイナススクリュータイプ-
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991126XW2R-E40G-T-----マイナススクリュータイプ-
4,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991135XW2R-E50G-T都度納期確認----マイナススクリュータイプ-
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991144XW2R-E60G-T都度納期確認----マイナススクリュータイプ-
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991205XW2R-P20G-T-----プッシュインタイプ-
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991214XW2R-P34G-T-----プッシュインタイプ-
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991223XW2R-P40G-T-----プッシュインタイプ-
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534344XW2R-P20GD-T--20PMIL(形XG4A)DINレールスクリューレス5
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991232XW2R-P50G-T都度納期確認----プッシュインタイプ-
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534493XW2R-P34GD-T--34PMIL(形XG4A)DINレールスクリューレス5
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534518XW2R-P40FD-T都度納期確認-40PFCNDINレールスクリューレス5
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534247XW2R-N08G-COM都度納期確認---直付けe-CON-
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534536XW2R-P40GD-T--40PMIL(形XG4A)DINレールスクリューレス5
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
66534563XW2R-P50GD-T--50PMIL(形XG4A)DINレールスクリューレス5
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991241XW2R-P60G-T都度納期確認----プッシュインタイプ-
6,600
取扱い終了
返品不可
66534588XW2R-P60GD-T都度納期確認-60PMIL(形XG4A)DINレールスクリューレス5
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55991101XW2R-E20G-T66533967XW2R-E20GD-T画像準備中コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991117XW2R-E34G-T66534037XW2R-E34GD-TXW2R-E34G-T コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 66534037コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991126XW2R-E40G-T66534055XW2R-E40GD-T画像準備中コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991135XW2R-E50G-T66534064XW2R-E50GD-TXW2R-E50G-T コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 66534064コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55991144XW2R-E60G-T66534073XW2R-E60GD-T画像準備中コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55991205XW2R-P20G-T50595924XW2K-20G-TXW2R-P20G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50595924コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991214XW2R-P34G-T50595967XW2K-34G-TXW2R-P34G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50595967コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991223XW2R-P40G-T50596080XW2K-40G-TXW2R-P40G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596080コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66534344XW2R-P20GD-T50595924XW2K-20G-TXW2R-P20GD-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50595924コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991232XW2R-P50G-T50596089XW2K-50G-TXW2R-P50G-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596089コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66534493XW2R-P34GD-T50595967XW2K-34G-TXW2R-P34GD-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50595967コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66534518XW2R-P40FD-T50596080XW2K-40G-TXW2R-P40FD-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596080コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66534247XW2R-N08G-COM66534256XW2R-N08GD-COM画像準備中コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66534536XW2R-P40GD-T50596080XW2K-40G-TXW2R-P40GD-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596080コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66534563XW2R-P50GD-T50596089XW2K-50G-TXW2R-P50GD-T コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 50596089コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55991214
2013-11-16
用途: 鉄道模型のジオラマを製作中で、コントロール部とレール部の接続用として使用します

結線間違いすることなく、分かり易くなっております。結線のためのスペースは適当な大きさで作業性も悪くありません。大変便利な端子台です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする