omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
注文コード
66542236
品番
ZW-XF7005R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
延長用ファイバケーブル
寸法L(mm)
5000+100/0
ケーブル長(m)
5
仕様
●センサコントローラのバージョン:Ver.2.030以降●Ver.1.15以降で使用できます