omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
小型押しボタン A3A
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
非照光式
ボタン色
ライトグレー
注文コード
66543286
品番
A3AT-90L1-00L-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
種類・ボタン色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
非照光式
ボタン形状
丸形
ボタン色
ライトグレー
接点構成
1a
端子形状
はんだ端子
動作方式
オルタネイト
仕様
都度納期確認
保護構造
IP40
アズワン品番
64-3331-83
動作機能
オルタネイト