小型押しボタン A3D

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン形状正方形 アズワン品番64-3334-70 動作機能モーメンタリ 注文コード66543776 品番A3DA-90A0-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はボタン形状・アズワン品番・動作機能など11種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ ボタン形状正方形 仕様都度納期確認 アズワン品番64-3334-70 動作機能モーメンタリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする