omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形) A3DT
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66543873
品番
A3DT-90A1-00EW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小形押ボタンスイッチ
ボタン形状
丸
照光色
白
接点構成
1a
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
照光方式
照光 (内蔵LEDランプ)
端子種別
はんだづけ端子
胴体形状
丸胴形(Φ8mm)
操作部
丸形 白