曜日別特売
EA200BK-1 フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ 66545948

EA200BK-1 フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ 66545948
EA200BK-1 フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ 66545948
EA200BK-1 フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ 66545948
EA200BK-1 フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ 66545948

フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66545948品番EA200BK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,040
販売価格(税別)
26,400

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止アズワン品番65-9247-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする