SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの パイロットランプ
SIEMENSの 丸形パイロットランプ
SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 橙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66547190
品番
3SU1051-6AA00-0AA0
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●照光色:橙●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3365
アズワン品番
65-7838-42