※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2_1F - エルボタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1) メータイン
仕様
MODEL1:AS42、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:04-12、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(N) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード
66550113
品番
AS4211F-04-12SN-J
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MODEL1:AS42、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:04-12、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(N) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
制御方式
(1) メータイン