※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2_1F - エルボタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1) メータイン
仕様
MODEL1:AS42、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:04-13、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(N) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード
66550156
品番
AS4211F-04-13SN-J
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MODEL1:AS42、MODEL2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:04-13、シール付:(S) シール付、無電解ニッケルメッキ仕様:(N) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
制御方式
(1) メータイン
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。