画像準備中

パワリレー G2RL

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC5 接点構成1a 注文コード66551178 品番G2RL-1A4DC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はコイル定格電圧・接点構成など22種類から選べます 他の種類を見る

小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。
1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
消費電量400mWの高感度。
コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準にて、VDE規格を取得。

備考都度納期確認 種類パワーリレー 定格電圧(V)DC5 極数1 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC5 接点材質標準品(Ag 合金Cd フリー材) アズワン品番64-3359-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする