omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピン数(ピン)
USOP4
アズワン品番
64-3361-38
注文コード
66551372
品番
G3VM-101PR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・アズワン品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
USOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
100
アズワン品番
64-3361-38