omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
負荷電圧(V)
100
注文コード
66551406
品番
G3VM-101UR(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧・アズワン品番・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
VSON4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
100