画像準備中

MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1500個) 端子形状サーフェス・マウント端子 種類プリント基板用リレー 注文コード66551485 品番G3VM-21DR(TR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は端子形状・種類・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー タイプ低オン抵抗タイプ ピン数(ピン)DIP4 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 負荷電圧(V)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067323
2021-05-19
用途:
電子回路
その他業種

低信号の切り替えに以前は水銀リレーが用いられていたが、環境保護の観点から現在ではその使用は限られている。水銀リレーの置き換えとしてフォトMOSFETリレーがある。各社の製品を試した中で、このオムロン社製品はオン抵抗が極めて小さいなど優れた性能を有しナノボルトを対象とした電子回路にも十分使用可能である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする