omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
種類
プリント基板用リレー
負荷電圧(V)
20
注文コード
66551528
品番
G3VM-21LR1(TR05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
種類・負荷電圧・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
SSOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
20