omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66551643
品番
G3VM-31QR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
S-VSON4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
30
アズワン品番
64-3361-61