画像準備中

MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2500個) 接点構成1a 注文コード66551704 品番G3VM-351G(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
種類プリント基板用リレー タイプ入出力間耐圧1500V ピン数(ピン)SOP4 接点構成1a 負荷電圧(V)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66551704 G3VM-351G(TR) 66551756 G3VM-351VY(TR) 画像準備中 MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 1パック(3000個) 799,800 税込879,780 代替品は、類似商品のご紹介です。選定の際は、必ず仕様のご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする