omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー カレントリミットタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2500個)
接点構成
1a
注文コード
66551722
品番
G3VM-351GL(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
カレントリミット
ピン数(ピン)
SOP4
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
350