WT-01LP(火口無し) 小型溶接器 阪口製作所 66551750

小型溶接器

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台使用ガスプロパン注文コード66551750品番WT-01LP(火口無し)
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520その他火口付属なし適合火口小型溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010161
2020-10-05
用途: ガス溶接時
東英自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

古くなっていたので新たに購入しました。
安心して使用してます。良い商品です

対象商品 : 08010161
2018-08-16
用途: ろう付け
製造業

名前の通り小型軽量で取り扱いが容易です。
火口も何種類が付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 08010161
2018-03-27
用途: 金属の小物の溶接
製造業

20年ほど前よく使っていて、久々にまた始めたのですが使い勝手がいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08010161
2015-04-11
用途: 溶接作業
有限会社カーショップオモテ

とても使いやすかった。

対象商品 : 08010161
2013-09-08
用途: 自動車の板金

価格と使い嘗てがよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする