omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1500個)
接点構成
2a
端子形状
サーフェス・マウント端子
注文コード
66551774
品番
G3VM-352F(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・端子形状
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
低オン抵抗タイプ
ピン数(ピン)
DIP8
接点構成
2a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66551774
G3VM-352F(TR)
66551686
G3VM-351DY1(TR05)
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
omron(オムロン)
1パック(500個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)