omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の シグナルリレー
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1500個)
負荷電圧(V)
400
注文コード
66551923
品番
G3VM-41DY(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
負荷電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)
ピン数(ピン)
DIP4
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
400