omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1500個)
端子形状
サーフェス・マウント端子
注文コード
66552176
品番
G3VM-601EY(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)
ピン数(ピン)
DIP6
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
600