omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2500個)
接点構成
1a
注文コード
66552316
品番
G3VM-61G1(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧 1500V
ピン数(ピン)
SOP4
接点構成
1a
負荷電圧(V)
60