omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3000個)
接点構成
1a
注文コード
66552474
品番
G3VM-61VY2(TR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧高タイプ 3750V
ピン数(ピン)
SOP4特殊
接点構成
1a
負荷電圧(V)
60